SPARTEX G-MODUL STARTKIT 5 CLOSE LADDE 2000X1000X600 892350

Plaatwerkstellingen G-MODUL Gesloten ladders

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:854423
Spartex:892350
Rubix:A0283787
EAN:3660338449222
SPARTEX G-MODUL STARTKIT 5 CLOSE LADDE 2000X1000X600 892350

Technische samenvatting

Typestartpakket
Belasting per trap122 kg
Aantal niveaus5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX G-MODUL STARTKIT 5 CLOSE LADDE 2000X1000X600 892350


Dichte ladderrekken (volle metalen platen) met kunststof voetjes.
Om de 40 mm geperforeerd voor het verstellen van de plaatstalen legborden.
Stalen staanders gelakt RAL 7024.
Uitgerust met 5 gegalvaniseerde stalen legborden.
Draagvermogen tot 1600 kg per travee / ladder afhankelijk van de configuratie, draagvermogen per niveau tot 129 kg afhankelijk van de afmetingen.
Samenstelling van het element:
- Startelement: 4 palen en 5 legborden
- Volgend element: 2 palen en 5 legborden.
Installatievoorwaarden
- Controleer of de vloer voldoende capaciteit heeft, correct en vlak is
- Plaats een legbord aan de basis van de palen op maximaal 20 cm van de grond
- Maximale ruimte tussen 2 legborden: 50cm
- Let erop dat de zwaarste lasten aan de basis van het rek worden geplaatst.

Sterke punten

Gegalvaniseerde planken ideaal voor het opbergen van vette en olieachtige producten
Snelle montage zonder schroeven of bouten
Modulair: planken kunnen worden toegevoegd of verplaatst zonder demontage
Eenvoudig te monteren: de planken worden met clips aan de ladder bevestigd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestartpakket
Belasting per trap122 kg
Aantal niveaus5
Hoogte2000 mm
Lengte1000 mm
Diepte600 mm
Type plankmetalen plaat
Statische lading1600 kg
€ 419,76 excl. BTW
/ stuk
€ 507,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Type

Belasting per trap

Diepte