BAHCO MOERSLEUTEL ZIJMOER 12 94C
Zijmoer Verstelbare Moersleutels met Chroom Afwerking
Zie technische informatieReferenties
Bahco:94C
Rubix:10089997
EAN:7314150182411

Productdetails : BAHCO MOERSLEUTEL ZIJMOER 12 94C
Moersleutels met instelmoer aan de zijkant, voor heavy duty toepassingen. Normen: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M 2003 en UNE 16532. Uit 1 stuk gesmeed voor betere functionaliteit. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoek 15o voor betere toegankelijkheid. Schaal in mm. Grotere en rondere greep voor comfortabele grip. Uitvoering: verchroomd.
Sterke punten
Parallel geplaatste bekken onder een hoek van 15° zorgen voor een stevige grip en het beste bereik| Comfortabele afgeronde handgreep|Soepele beweging en nauwkeurige afstelling met het zijmoerbedieningssysteem|Ultieme sterkte door precisieharden en hoogwaardig gelegeerd staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 756 g |
| Opening | 39 |
| Lengte | 305 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,55 excl. BTW
/ stuk
€ 87,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
