Referenties
Facom:59TX.6X8
Rubix:10108594
EAN:3148511139653



Productdetails : FACOM RINGSLEUTEL TORX 59TX.6X8
59TX - Right-eye TORX® profile wrenches
- Right-eye TORX® profile wrench: ideal in places where height access is limited and/or impossible with a ratchet + socket.
- 30° return angle by turning the wrench with special pin.
- Torx Dimensions: from E6 to E24.
- Finish: Satin chrome-plated.
- Right-eye TORX® profile wrench: ideal in places where height access is limited and/or impossible with a ratchet + socket.
- 30° return angle by turning the wrench with special pin.
- Torx Dimensions: from E6 to E24.
- Finish: Satin chrome-plated.
A [mm]: E14XE18B x B1 [mm]: 17,3 x 21,8E x E1 [mm]: 8,0 x 9,5Br [mm]: 190L [mm]: 181Torx [No]: E14 x E18Nr.: E14 x E18[g]: 65
Sterke punten
• Rechte Torx® ringsleutels: ideaal in ruimtes waar toegang op hoogte beperkt en/of onmogelijk is met een ratel + dop.• Terugstelhoek van 30° door de sleutel om te keren met behulp van de speciale wringstaaf.• Torx maten: E6 t/m E24.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 115x10x7 mm |
| Gewicht verpakking | 21 g |
| Opening | e6xe8 |
| Lengte | 113 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,60 excl. BTW
/ stuk
€ 12,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen