KNIPEX ZIJSNIJTANG VOOR KUNSTSTOF 72 01 160 SB

Zijsnijtang voor kunststof

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:72 01 160 SB
Rubix:10162604
EAN:4003773027324
KNIPEX ZIJSNIJTANG VOOR KUNSTSTOF 72 01 160 SB

Technische samenvatting

Vorm van de bekkendiagonaal
Lengte200 mm
Gewicht172 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX ZIJSNIJTANG VOOR KUNSTSTOF 72 01 160 SB


72 01 160 Zijsnijtang voor kunststof
Met gladgeslepen snijkanten. Voor het glad afknippen van gespoten kunststof delen en aanspuitresten. Knipt zacht materiaal zoals lood glad af. Met openingsveer. verbeterde overbrenging voor 25 % meer snijcapaciteit.
Met verlengd snijvlak. Verbeterde overbrenging voor 25 % meer snijcapaciteit. Met gladgeslepen snijkanten. Zonder facet voor het glad afknippen van gespoten kunststof delen van aanspuitresten. Met openingsveer. Voor het glad afknippen van gespoten kunststof delen en aanspuitresten. Vanadium-elektrostaal. Gesmeed, in olie gehard.

Sterke punten

Met gladgeslepen snijkanten, Voor het glad afknippen van gespoten kunststof delen en aanspuitresten, Knipt zacht materiaal zoals lood glad af, Met openingsveer,

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)250x110x19 mm
Vorm van de bekkendiagonaal
Lengte200 mm
Gewicht172 g
Land van oorsprongDE