KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 76 05 125

Zijsnijtang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:76 05 125
Rubix:10161454
EAN:4003773005315
KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 76 05 125

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte135 mm
Gewicht118 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 76 05 125


76 05 125 Zijsnijtang
With sharp, precisely aligned cutting edges. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 63 HRC. Verzonken scharnier. met facet.
  • Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 2,3 mm
  • Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 1,5 mm
  • Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 0,6 mm
  • Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,4 – 3 mm
  • Beklengte (B): 16 mm
  • Bekdikte (scharnier) (D): 9 mm
  • Kopbreedte (A): 14,5 mm
  • Met scherpe, exact sluitende snijkanten voor zachte, harde draad alsook pianodraad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 63 HRC. Verzonken scharnier. Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard

    Sterke punten

    With sharp, precisely aligned cutting edges, Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 63 HRC, Verzonken scharnier

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)210x72x48 mm
    Vorm van de bekkenzijkniptang
    Lengte135 mm
    Gewicht118 g
    Beklengte16 mm
    Land van oorsprongDE
    Aangepaste tariefcode82032000
    28,67 excl. BTW
    / stuk
    34,69 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen