KNIPEX ZIJSNIJTANG 70 02 140

Zijsnijtangen 70 02

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:70 02 140
Rubix:10160176
EAN:4003773023098
KNIPEX ZIJSNIJTANG 70 02 140
Technische samenvatting
Vorm van de bekkendiagonaal
Lengte140 mm
Gewicht150 g
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX ZIJSNIJTANG 70 02 140


De KNIPEX zijsnijtang is een nauwkeurig en robuust snijgereedschap. Dankzij de slanke kop bereikt u moeiteloos moeilijk toegankelijke plaatsen, terwijl de inductiegeharde snijkanten zorgen voor een zuivere snede, zelfs bij harde draad. Deze tang combineert duurzaamheid, betrouwbaarheid en gebruiksgemak en is daarmee onmisbaar voor uiteenlopende kniptaken.

Kenmerken:
De KNIPEX zijsnijtang onderscheidt zich door de optimale balans tussen wendbaarheid en snijvermogen. De smalle kop maakt betrouwbaar snijden mogelijk, zelfs in krappe ruimtes, wat ideaal is voor precisietoepassingen of werkzaamheden in besloten omgevingen. De precisiesnijkanten leveren zuivere resultaten bij zachte en harde draden, ook tot aan de punt. Door de inductieharding bereiken de snijkanten een hoge hardheid, wat de levensduur van het gereedschap aanzienlijk verlengt. Het hoogwaardige materiaal, gecombineerd met de zorgvuldige afwerking, benadrukt de kwaliteit en expertise van KNIPEX. De ergonomische, meercomponentenhandgrepen bieden extra comfort en verminderen vermoeidheid bij langdurig gebruik.

Specificaties:
• Snijkanten: inductiegehard, hardheid ongeveer 61 HRC
• Slanke kop voor eenvoudig werken in beperkte ruimtes
• Precisiesnijkanten voor een zuivere snede, ook bij koperdraad
• Afwerking: zwart geatramenteerd met gepolijste kop
• Handgrepen: ergonomisch, met meercomponentenbekleding
• Beschikbare modellen:
• 70 02 140: lengte 140 mm, snijcapaciteit halfharde draad Ø 2,5 mm, harde draad Ø 1,8 mm
• 70 02 160: lengte 160 mm, snijcapaciteit halfharde draad Ø 3,0 mm, harde draad Ø 2,0 mm
• 70 02 180: lengte 180 mm, snijcapaciteit halfharde draad Ø 3,0 mm, harde draad Ø 2,5 mm

Normen:
Deze zijsnijtang voldoet aan de Europese norm DIN ISO 5749, waarin de eisen zijn omschreven voor afmetingen, toleranties en prestaties van zijsnijtangen. Daarnaast is dit product REACH-conform en volledig vrij van SVHC-stoffen (Substances of Very High Concern), wat een veilige en verantwoorde toepassing garandeert.

Merkinformatie:
KNIPEX werd opgericht in 1882 in Duitsland en is een gerenommeerde fabrikant die gespecialiseerd is in hoogwaardig handgereedschap. Met meer dan 1.000 medewerkers en meer dan 1.500 producten op de markt is het merk een belangrijke speler in de elektronica, auto-industrie en industriële onderhoudssector. KNIPEX staat wereldwijd bekend om zijn toewijding aan precisie, innovatie en duurzaamheid.
The indispensable diagonal cutter for all-round use. High-quality material and precise workmanship for long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cutting of thin copper wires, also at the cutting-edge tips. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Narrow head style for use in confined areas. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Sterke punten

• Zuivere en precieze snede dankzij inductiegeharde precisiesnijkanten
• Eenvoudig werken in krappe ruimtes door de slanke kop
• Ergonomische meercomponentenhandgrepen voor langdurig gebruikscomfort
• Geschikt voor zachte, halfharde en harde draden
• Verkrijgbaar in meerdere lengtes en snijcapaciteiten voor uiteenlopende toepassingen

Toepassingen

De KNIPEX zijsnijtang is ideaal voor snijwerkzaamheden in de elektrotechniek, elektronica, industriële installaties en het onderhoud. Dit gereedschap is bij uitstek geschikt voor het snijden van koperdraad en halfharde en harde draden in omgevingen waar precisie en toegankelijkheid cruciaal zijn. Dankzij de robuuste en betrouwbare constructie is deze tang een waardevolle keuze voor onderhoudstechnici, elektriciens, installateurs en monteurs in de industrie, energiesector en auto-industrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Vorm van de bekkendiagonaal
Lengte140 mm
Gewicht150 g
Snijcapaciteit2,5 mm
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,03 excl. BTW
/ stuk
25,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden