ZINKFL/FLZNNC 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X60
Binnenzeskantbout Fabory
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07407.160.060
Rubix:08115343
EAN:8715494137805

Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : ZINKFL/FLZNNC 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 91,7 g |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M16 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,65 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 120,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen