SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X25

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC10X25EFA2-70ISO
Rubix:08220354
Fabrikant:4762210 25
EAN:4043377058539
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X25

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X25


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM10
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdruksw8
Type bedradingmetrisch
0,24 excl. BTW
/ stuk
0,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M10