SMC MEERTRAPS VACUUMEJECTOR ZL6HF06-K25LOZ
ZL3/ZL6, meertrapsgenerator
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ZL6HF06-K25LOZ
Rubix:A0726376
Fabrikant:ZL6HF06-K25LOZ

Documenten
Productdetails : SMC MEERTRAPS VACUUMEJECTOR ZL6HF06-K25LOZ
Energiebesparend, groot debiet, 3-traps diffusorconstructie ejector Energiebesparende functie selecteerbaar, met een reductie tot 90% Zuigdebiet tot 600 l/min, 250% hoger dan bij eentraps ejectoren Combinaties van toevoerventiel/ontlastklep Uitlaatspecificaties: ingebouwde geluiddemper (standaard), poortuitlaat Opties voor vacuümdruksensor: digitale vacuümdrukschakelaar, vacuümmanometer, vacuümadapterAlles-in-één ontwerp met geïntegreerde componenten voor een compact en lichtgewicht ontwerp.
Sterke punten
Mondstukdiameter: Ø1,5 of Ø1,9 mm. Specificatie dubbele poortvertakking selecteerbaar. Maximale zuigcapaciteit: 300 l/min (ZL3); 600 l/min (ZL6) (ANR). Luchtverbruik: 135 of 150 l/min (ZL3); 270 of 300 l/min (ZL6) (ANR).Gewicht basismodel: 390 g (ZL3); 470 g (ZL6). Uitlaatspecificaties: ingebouwde geluiddemper (standaard), poortuitlaat. Opties vacuümdruksensor: digitale vacuümdrukschakelaar, vacuümmanometer, vacuümadapter. Standaard toevoerdruk: 0,35 of 0,5 MPa.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | zl3/zl6, meertrapsgenerator |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 486,95 excl. BTW
/ stuk
€ 589,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen