MECALINE ZUIG/PERSSLANG 25X31MM 7BAR 880674
Zuig-en persslang, transparant PVC met stalen spiraal, WP 6Bar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:880674
Rubix:27340817
EAN:3660338340246

Documenten
Productdetails : MECALINE ZUIG/PERSSLANG 25X31MM 7BAR 880674
Materiaal : PVC, gegalvaniseerd staal
Gladde binnen en buitenzijde
Werktemperatuur -10°C/+55 °C
Food
Rol a 25m
Gladde binnen en buitenzijde
Werktemperatuur -10°C/+55 °C
Food
Rol a 25m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Lengte | 25 m |
| Buitendiameter | 31 mm |
| Boogradius | 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,91 excl. BTW
/ meter
€ 5,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
