ZUIVELSLANG VACUPRESS FOOD 913042/908 D.32MM (PER ROL 60M)
Zuig/persslang FOOD
Zie technische informatieReferenties
Merlett:913042-32X42,5
Rubix:27093070

Productdetails : ZUIVELSLANG VACUPRESS FOOD 913042/908 D.32MM (PER ROL 60M)
Thermoplastisch rubber zuig/persslang met ingesloten gegalvaniseerde stalen spiraal en polyester inlage, geschikt voor melk. Volgens FDA 21 CFR 177.2600 paragraaf 'e' (waterige levensmiddelen).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Binnendiameter | 32 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 13 bar |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Binnendiameter (inch) | 1,1/4 '' |
| Buitendiameter (inch) | 1,11/16 '' |
| Lengte | 60 m |
| Buitendiameter | 42,5 mm |
| Dikte materiaal | 5,25 mm |
| Boogradius | 10 mm |
| Materiaal | rubber/staal |
| Druk niet-barsten | 39 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.467,20 excl. BTW
/ 60 meters
€ 2.985,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
