Referenties
Merlett:913047-63X77
Rubix:27092858
Fabrikant:913047


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
|---|---|
| Materiaal | pvc/polyurethaan/nitril rubber/staal/polyester |
Productdetails : ZUIG/PERSSLANG VACUPRESS OIL NERO D. 63MM (PER ROL 40M)
Olie zuig/persslang in PVC, PU, NITRIL-RUBBER mengsel, twee-laags met ingesloten gegalvaniseerde stalen spiraal en polyester inlage, geschikt voor oliën, diesel en bio-diesel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Materiaal | pvc/polyurethaan/nitril rubber/staal/polyester |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
| Lengte | 40 m |
| Boogradius | 9 mm |
| Druk niet-barsten | 36 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.978,80 excl. BTW
/ 40 meters
€ 3.604,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen