FESTO ZUIGERAANDRIJVING DFPK-46-17-D-V4 8083962

ZUIGERAANDRIJVING

Zie technische informatie

Referenties

Festo:DFPK-46-17-D-V4
Rubix:A0044985
Fabrikant:8083962
EAN:4052568457778
FESTO ZUIGERAANDRIJVING DFPK-46-17-D-V4 8083962

Technische samenvatting

Typefesto zuigeraandrijving dfpk-46-17-d-v4 8083962
Slag van de Cilinder17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO ZUIGERAANDRIJVING DFPK-46-17-D-V4 8083962


DFPK-46-17-D-V4 Zuigeraandr.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto zuigeraandrijving dfpk-46-17-d-v4 8083962
Slag van de Cilinder17 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalafdekking/huis: gietbaar rvs; afdichtingen: fpm (fluorrubber); zuigerstang: hooggelegeerd roestvast staal
254,90 excl. BTW
/ stuk
308,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen