FESTO ZUIGERAANDRIJVING DFPK-75-20-D-V4 8083966

ZUIGERAANDRIJVING

Zie technische informatie

Referenties

Festo:DFPK-75-20-D-V4
Rubix:A0044981
Fabrikant:8083966
EAN:4052568457815
FESTO ZUIGERAANDRIJVING DFPK-75-20-D-V4 8083966

Technische samenvatting

Typefesto zuigeraandrijving dfpk-75-20-d-v4 8083966
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO ZUIGERAANDRIJVING DFPK-75-20-D-V4 8083966


DFPK-75-20-D-V4 Zuigeraandr.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto zuigeraandrijving dfpk-75-20-d-v4 8083966
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalrvs (edelstahlguss); fpm/fluorrubber (dichtingen)
360,32 excl. BTW
/ stuk
435,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen