Referenties
Festo:DFPK-46-17-S-V4
Rubix:A0044986
Fabrikant:8083961
EAN:4052568457761

Technische samenvatting
| Type | zuigeraandrijving |
|---|---|
| Diameter zuiger | 46 mm |
| Slag van de Cilinder | 17 mm |
Productdetails : FESTO ZUIGERAANDRIJVING DFPK-46-17-S-V4 8083961
Zuigeractuator DFPK-46-17-S-V4 8083961
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | zuigeraandrijving |
| Diameter zuiger | 46 mm |
| Slag van de Cilinder | 17 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,44 excl. BTW
/ stuk
€ 296,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen