Referenties
Festo:DFPK-75-20-PR-V4
Rubix:A0044983
Fabrikant:8083964
EAN:4052568457792

Technische samenvatting
| Type | zuigeraandrijving |
|---|---|
| Diameter zuiger | 75 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Productdetails : FESTO ZUIGERAANDRIJVING DFPK-75-20-PR-V4 8083964
Zuigeractuator DFPK-75-20-PR-V4 8083964
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | zuigeraandrijving |
| Diameter zuiger | 75 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 348,13 excl. BTW
/ stuk
€ 421,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen