SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1F15R-200

Zuigerstangloze Actuatoren CY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY1F15R-200
Rubix:05299452
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1F15R-200

Technische samenvatting

Typemagnetisch gekoppelde stangloze cilinder
Slag van de Cilinder200 mm
Diameter zuiger15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1F15R-200


Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator met lage Geleiding
•Magnetically coupled rodless cylinder
•Low profile guide type
•Overall length reduced by 31%
•Bore sizes (mm): 10, 15, 25
•Auto switches available

Bore Size: 15mm
Port Thread: M thread (ø10, ø15) Rc threads (ø25)
Piping: R (Right Side Concentated Piping)
Stroke: 200
Adjuster: Both Sides Standard
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)320x147x100 mm
Logistiek gewicht890 g
Typemagnetisch gekoppelde stangloze cilinder
Slag van de Cilinder200 mm
Diameter zuiger15 mm
Land van oorsprongJP
700,13 excl. BTW
/ stuk
847,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen