SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1L15H-450

Zuigerstangloze Actuatoren CY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY1L15H-450
Rubix:05299468
EAN:3618035655415
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1L15H-450

Technische samenvatting

Typecilinder zonder stangen
Slag van de Cilinder450 mm
Diameter zuiger15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1L15H-450


Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator met Kogelomloop geleiding
CY1L, Magnetically Coupled Rodless Cylinder, Ball Bushing

Sterke punten

Slider style: ball bushing bearing
Strokes from 50mm through 1000mm
Available with high or low magnetic holding force
Available with shock absorbers
Auto-switch capable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)579x105x40 mm
Logistiek gewicht2036 g
Typecilinder zonder stangen
Slag van de Cilinder450 mm
Diameter zuiger15 mm
Maximale bedrijfsdruk6,5 bar
Land van oorsprongJP
597,13 excl. BTW
/ stuk
722,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen