SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B20-450

Zuigerstangloze Actuatoren CY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY3B20-450
Rubix:A0730411
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B20-450

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder450 mm
Diameter zuiger20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B20-450


Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator

Sterke punten

Magnetically coupled rodless cylinder
Direct mount type, with switch rail
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Variety of auto switches available

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht639 g
Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder450 mm
Diameter zuiger20 mm
Land van oorsprongCZ
307,09 excl. BTW
/ stuk
371,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen