SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B20TF-400
Zuigerstangloze Actuatoren CY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CY3B20TF-400
Rubix:05266523
Fabrikant:CY3B20TF-400
EAN:3618035647748

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B20TF-400
Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator
CY3B, Rodless Cylinder, Magnetically Coupled, (Basic)
Sterke punten
Magnetically coupled rodless cylinder
Direct mount type, with switch rail
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Variety of auto switches available
Direct mount type, with switch rail
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Variety of auto switches available
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 532x36x36 mm |
| Logistiek gewicht | 511 g |
| Type | cy |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 301,93 excl. BTW
/ stuk
€ 365,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen