SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B25TF-350
Zuigerstangloze Actuatoren CY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CY3B25TF-350
Rubix:05299505
Fabrikant:CY3B25TF-350
EAN:3618035646673

Technische samenvatting
| Type | cilinder zonder stangen |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 350 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B25TF-350
Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator
•Magnetically coupled rodless cylinder
•Basic Type
•Bore sizes (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
•Maximum operating pressure: 0.7MPa
•Ambient temperature: -10 to 60°C
Bore Size: 25mm
Port Thread: TF (G Thread)
Stroke: 350
Made to Order: None
•Basic Type
•Bore sizes (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
•Maximum operating pressure: 0.7MPa
•Ambient temperature: -10 to 60°C
Bore Size: 25mm
Port Thread: TF (G Thread)
Stroke: 350
Made to Order: None
Sterke punten
Magnetically coupled rodless cylinder
Direct mount type, with switch rail
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Variety of auto switches available
Direct mount type, with switch rail
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Variety of auto switches available
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 906 g |
| Type | cilinder zonder stangen |
| Slag van de Cilinder | 350 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 390,84 excl. BTW
/ stuk
€ 472,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen