SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B25TF-400

Zuigerstangloze Actuatoren CY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY3B25TF-400
Rubix:05266531
Fabrikant:CY3B25TF-400
EAN:3618035646642
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B25TF-400

Technische samenvatting

Typecilinder zonder stangen
Slag van de Cilinder400 mm
Diameter zuiger25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B25TF-400


Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator
CY3B, Rodless Cylinder, Magnetically Coupled, (Basic)

Sterke punten

Magnetically coupled rodless cylinder
Direct mount type, with switch rail
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Variety of auto switches available

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)537x46x46 mm
Logistiek gewicht670 g
Typecilinder zonder stangen
Slag van de Cilinder400 mm
Diameter zuiger25 mm
Land van oorsprongJP
396,72 excl. BTW
/ stuk
480,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen