SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B32TF-500

Zuigerstangloze Actuatoren CY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY3B32TF-500
Rubix:05266537
Fabrikant:CY3B32TF-500
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B32TF-500

Technische samenvatting

Typecy
Slag van de Cilinder500 mm
Diameter zuiger32 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B32TF-500


Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator
CY3B, Rodless Cylinder, Magnetically Coupled, (Basic)

Sterke punten

Magnetically coupled rodless cylinder
Direct mount type, with switch rail
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Variety of auto switches available

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)656x60x60 mm
Logistiek gewicht1360 g
Typecy
Slag van de Cilinder500 mm
Diameter zuiger32 mm
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84123100
534,80 excl. BTW
/ stuk
647,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen