SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B40-500

Zuigerstangloze Actuatoren CY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY3B40-500
Rubix:A0729937
Fabrikant:CY3B40-500
EAN:3618035645454
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B40-500

Technische samenvatting

Typesmc zuigerstangloze cilinder cy3b40-500
Slag van de Cilinder500 mm
Diameter zuiger40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B40-500


Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator

Sterke punten

Magnetically coupled rodless cylinder
Direct mount type, with switch rail
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Variety of auto switches available

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)682x70x70 mm
Logistiek gewicht2950 g
Typesmc zuigerstangloze cilinder cy3b40-500
Slag van de Cilinder500 mm
Diameter zuiger40 mm
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Land van oorsprongCZ
649,43 excl. BTW
/ stuk
785,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen