SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B40TF-800

Zuigerstangloze Actuatoren CY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY3B40TF-800
Rubix:05266545
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B40TF-800

Technische samenvatting

Typecy
Slag van de Cilinder800 mm
Diameter zuiger40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B40TF-800


Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator
CY3B, Rodless Cylinder, Magnetically Coupled, (Basic)

Sterke punten

Magnetically coupled rodless cylinder
Direct mount type, with switch rail
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Variety of auto switches available

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)982x70x70 mm
Logistiek gewicht2400 g
Typecy
Slag van de Cilinder800 mm
Diameter zuiger40 mm
Land van oorsprongJP
706,72 excl. BTW
/ stuk
855,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen