SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B6-150

Zuigerstangloze Actuatoren CY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY3B6-150
Rubix:05299516
Fabrikant:CY3B6-150
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B6-150

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder150 mm
Diameter zuiger6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B6-150


Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator
CY3B, Rodless Cylinder, Magnetically Coupled, (Basic)

Sterke punten

Magnetically coupled rodless cylinder
Direct mount type, with switch rail
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Variety of auto switches available

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)228x17x17 mm
Logistiek gewicht75 g
Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder150 mm
Diameter zuiger6 mm
Land van oorsprongJP
140,34 excl. BTW
/ stuk
169,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen