SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B40TFG-1800Z

Zuigerstangloze Actuatoren MY1-Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY1B40TFG-1800Z
Rubix:A0728611
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B40TFG-1800Z

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder1800 mm
Diameter zuiger40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B40TFG-1800Z


Mechanisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Zonder Slaginstelling

Sterke punten

Mechanical joint rodless cylinder with slide bearing
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14540 g
Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder1800 mm
Diameter zuiger40 mm
Land van oorsprongJP
718,93 excl. BTW
/ stuk
869,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen