SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C20G-100

Zuigerstangloze Actuatoren MY1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY1C20G-100
Rubix:05266699
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C20G-100

Technische samenvatting

Typemy1
Slag van de Cilinder100 mm
Diameter zuiger20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C20G-100


Mechanisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Rolgeleiding
MY1C, Mechanical Joint Rodless Cylinder, Cam Follower Guide

Sterke punten

Mechanical joint rodless cylinder with cam follower guide
Bore sizes:16,20,25,32,40,50,63
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1880 g
Typemy1
Slag van de Cilinder100 mm
Diameter zuiger20 mm
Land van oorsprongJP
677,38 excl. BTW
/ stuk
819,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen