SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C40G-300
Zuigerstangloze Actuatoren MY1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY1C40G-300
Rubix:05299597
EAN:3618036309645

Technische samenvatting
| Type | smc zuigerstangloze cilinder my1c40g-300 |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Diameter zuiger | 40 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C40G-300
Mechanisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Rolgeleiding
MY1C, Mechanical Joint Rodless Cylinder, Cam Follower Guide
Sterke punten
Mechanical joint rodless cylinder with cam follower guide
Bore sizes:16,20,25,32,40,50,63
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Bore sizes:16,20,25,32,40,50,63
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9500 g |
| Type | smc zuigerstangloze cilinder my1c40g-300 |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.132,06 excl. BTW
/ stuk
€ 1.369,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen