Referenties
SMC:CY1SG32TF-300BZ
Rubix:A0728161
Fabrikant:CY1SG32TF-300BZ
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1SG32TF-300BZ
Dankzij de lichte body en de kortere lengte presteert onze geüpdatete CY1S-Z-serie van magnetisch gekoppelde stangloze cilinders nu nog beter. Met hun 15 % lagere gewicht en tot 15 mm kortere lengte dan de vorige modellen zijn de nieuwe CY1S-Z-modellen ideaal voor toepassingen waarin relatief lichte lasten met lage of middelhoge snelheden moeten worden verplaatst en waar ruimte ook een belangrijke rol speelt. Het ontwerp biedt een grotere flexibiliteit dankzij het ruime aanbod aan tweezijdige en centrale leidingen en opties op het vlak van de instelling van de slaglengtes. Dankzij de instelbout kan de eindpositie van de slaglengte behouden blijven zonder dat de slaglengte moet worden aangepast, waardoor een betere nauwkeurigheid en een grotere haalbaarheid mogelijk zijn. De montage van de naderingsschakelaar gaat naar voren, omdat de schakelaars nu op elke mogelijke positie kunnen worden geplaatst. Standaard is ook een montagerail voor schakelaars voorzien. De modellen uit deze serie zijn zeer duurzaam, omdat op de interne en de externe vlakken van de cilinderbuis smeermiddelkeerplaten zijn gemonteerd, die de smering op peil houden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 831,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.005,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen