Referenties
Piab:9906290
Rubix:A0815791
Fabrikant:9906290



Documenten
Productdetails : PIAB S.B50HN75.NT14M.01 9906290
Verschillende vacuümgrijpers met 1½ balg, geplaatst op hetzelfde hefapparaat, kunnen voorwerpen van verschillende hoogte en vorm grijpen. De balgen maken een lichte hefbeweging mogelijk, waardoor dunne onderdelen gescheiden kunnen worden. Vacuümgrijpers zijn verkrijgbaar in silicone, geleidend silicone, chloropreen, HNBR en nitril-pvc.
Sterke punten
Maakt het scheiden van dunne onderdelen mogelijk.
Maakt het hanteren van lichte voorwerpen alleen mogelijk wanneer de hefkracht parallel is aan het contactoppervlak.
Toepassingen
Geschikt waar niveaucompensatie nodig is. Door de werking van de balg kunnen voorwerpen met verschillende oppervlakken en hoogten, zoals golfkarton, worden gehanteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hnbr |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | balg |
| Type | piab s.b50hn75.nt14m.01 9906290 |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,40 excl. BTW
/ stuk
€ 63,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen