FESTO VACUUMZUIGER ESS-100-EN 189362

Zuignap ESS-100

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ESS-100-EN
Rubix:05099321
Fabrikant:189362
EAN:4052568149932
FESTO VACUUMZUIGER ESS-100-EN 189362

Technische samenvatting

Materiaalnitrilrubber
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VACUUMZUIGER ESS-100-EN 189362


Vacuümzuiger ESS-100-EN eenvoudig verwisselbaar Min. werkstukradius R=200 mm, Nominale diameter=6 mm, Zuignapdiameter=100 mm, Zuignapvolume=84,66 cm3, Aansluitpositie=boven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht291,5 g
Materiaalnitrilrubber
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84879090
90,79 excl. BTW
/ stuk
109,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen