FESTO VACUUMZUIGER ESS-2-SS 189266

Zuignap ESS-2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ESS-2-SS
Rubix:05099378
Fabrikant:189266
EAN:4052568041830
FESTO VACUUMZUIGER ESS-2-SS 189266

Technische samenvatting

Materiaalsilicone
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VACUUMZUIGER ESS-2-SS 189266


Vacuümzuiger ESS-2-SS aan slijtage onderhevig onderdeel, eenvoudig verwisselbaar Min. werkstukradius R=10 mm, Nominale diameter=0,6 mm, Zuignapdiameter=2 mm, Zuignapvolume=0,002 cm3, Geschikt voor uitwerpimpuls=<= 4 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2,94 g
Materiaalsilicone
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84879090
8,72 excl. BTW
/ stuk
10,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen