Referenties
Festo:ESS-200-SU
Rubix:05099358
Fabrikant:189331
EAN:4052568149888

Documenten
Productdetails : FESTO VACUUMZUIGER ESS-200-SU 189331
Vacuümzuiger ESS-200-SU eenvoudig verwisselbaar Min. werkstukradius R=680 mm, Nominale diameter=10 mm, Zuignapdiameter=200 mm, Zuignapvolume=245,454 cm3, Aansluitpositie=boven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1480 g |
| Materiaal | polyurethaan |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 259,58 excl. BTW
/ stuk
€ 314,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen