FESTO VACUUMZUIGER ESS-40-BT-M6 525989

Zuignap ESS-40

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ESS-40-BT-M6
Rubix:05099403
Fabrikant:525989
EAN:4052568083205
FESTO VACUUMZUIGER ESS-40-BT-M6 525989

Technische samenvatting

Materiaalhoogwaardig polyurethaan elastomeer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VACUUMZUIGER ESS-40-BT-M6 525989


Vacuümzuiger ESS-40-BT-M6 eenvoudig verwisselbaar Hoogtecompensatie zuignaphouder=9 mm, Min. werkstukradius R=35 mm, Nominale diameter=2,5 mm, Zuignapdiameter=40 mm, Zuignapvolume=9,8 cm3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22,2 g
Materiaalhoogwaardig polyurethaan elastomeer
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879090
36,36 excl. BTW
/ stuk
44,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen