Referenties
Festo:ESS-80-GT-M10
Rubix:05099477
Fabrikant:525983
EAN:4052568083144

Documenten
Productdetails : FESTO VACUUMZUIGER ESS-80-GT-M10 525983
Vacuümzuiger ESS-80-GT-M10 eenvoudig verwisselbaar Hoogtecompensatie zuignaphouder=7,5 mm, Min. werkstukradius R=100 mm, Nominale diameter=5,5 mm, Zuignapdiameter=80 mm, Zuignapvolume=28,6 cm3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68,81 g |
| Materiaal | hoogwaardig polyurethaan elastomeer |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,55 excl. BTW
/ stuk
€ 41,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen