Referenties
Festo:ESV-100-GT
Rubix:05099492
Fabrikant:526005
EAN:4052568083311

Technische samenvatting
| Materiaal | hoogwaardig polyurethaan elastomeer |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Vorm | rond |
Documenten
Productdetails : FESTO VACUUMZUIGNAP ESV-100-GT 526005
Vacuümzuignap ESV-100-GT aan slijtage onderhevig onderdeel, eenvoudig verwisselbaar Hoogtecompensatie zuignaphouder=9 mm, Min. werkstukradius R=135 mm, Zuignapdiameter=100 mm, Zuignapvolume=53,9 cm3, Inbouwpositie=willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 67,7 g |
| Materiaal | hoogwaardig polyurethaan elastomeer |
| Diameter | 100 mm |
| Vorm | rond |
| Type | esv |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,53 excl. BTW
/ stuk
€ 44,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen