FESTO VACUUMZUIGNAP ESV-20-ES 191025

Zuignap ESV-20

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ESV-20-ES
Rubix:05099512
Fabrikant:191025
EAN:4052568043339
FESTO VACUUMZUIGNAP ESV-20-ES 191025

Technische samenvatting

Materiaalsilicone
Diameter20 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VACUUMZUIGNAP ESV-20-ES 191025


Vacuümzuignap ESV-20-ES aan slijtage onderhevig onderdeel, eenvoudig verwisselbaar Min. werkstukradius R=30 mm, Zuignapdiameter=20 mm, Zuignapvolume=0,722 cm3, Aansluitpositie=boven, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4,3 g
Materiaalsilicone
Diameter20 mm
Vormrond
Typeesv
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84879090
8,72 excl. BTW
/ stuk
10,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen