FESTO VACUUMZUIGNAP ESV-200-SF 191018

Zuignap ESV-200

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ESV-200-SF
Rubix:05099501
Fabrikant:191018
EAN:4052568150440
FESTO VACUUMZUIGNAP ESV-200-SF 191018

Technische samenvatting

Materiaalfluorkoolstof rubber
Diameter200 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VACUUMZUIGNAP ESV-200-SF 191018


Vacuümzuignap ESV-200-SF aan slijtage onderhevig onderdeel, eenvoudig verwisselbaar Min. werkstukradius R=680 mm, Zuignapdiameter=200 mm, Zuignapvolume=245,454 cm3, Aansluitpositie=boven, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1355 g
Materiaalfluorkoolstof rubber
Diameter200 mm
Vormrond
Typeesv
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84879090
483,81 excl. BTW
/ stuk
585,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen