FESTO VACUUMZUIGNAP ESV-50-EF 191038

Zuignap ESV-50

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ESV-50-EF
Rubix:05099556
Fabrikant:191038
EAN:4052568079031
FESTO VACUUMZUIGNAP ESV-50-EF 191038

Technische samenvatting

Materiaalfluorkoolstof rubber
Diameter50 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VACUUMZUIGNAP ESV-50-EF 191038


Vacuümzuignap ESV-50-EF aan slijtage onderhevig onderdeel, eenvoudig verwisselbaar Min. werkstukradius R=100 mm, Zuignapdiameter=50 mm, Zuignapvolume=8,168 cm3, Aansluitpositie=boven, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht23,6 g
Materiaalfluorkoolstof rubber
Diameter50 mm
Vormrond
Typeesv
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84879090
47,22 excl. BTW
/ stuk
57,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen