FESTO VACUUMZUIGNAP ESV-60-GT 526003

Zuignap ESV-60

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ESV-60-GT
Rubix:05099570
Fabrikant:526003
EAN:4052568046811
FESTO VACUUMZUIGNAP ESV-60-GT 526003

Technische samenvatting

Materiaalhoogwaardig polyurethaan elastomeer
Diameter60 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VACUUMZUIGNAP ESV-60-GT 526003


Vacuümzuignap ESV-60-GT aan slijtage onderhevig onderdeel, eenvoudig verwisselbaar Hoogtecompensatie zuignaphouder=6 mm, Min. werkstukradius R=75 mm, Zuignapdiameter=60 mm, Zuignapvolume=11,3 cm3, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13,44 g
Materiaalhoogwaardig polyurethaan elastomeer
Diameter60 mm
Vormrond
Typeesv
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879090
20,54 excl. BTW
/ stuk
24,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen