PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER F33.20 SI/FDA 33-G1/4', 9914237
Zuignap F33
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:9914237
Rubix:A0080175
Fabrikant:9914237



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER F33.20 SI/FDA 33-G1/4', 9914237
- Ontworpen voor het openen van zakken in zakvulstations.
- Ook geschikt voor dunne en gevoelige vellen, zoals papier en plastic folie.
- De dunne, flexibele lip en het slimme patroon van de klemmen voorkomen dat gevoelige voorwerpen/vellen worden aangezogen en beschadigd, terwijl ze tegelijkertijd een grotere hefkracht bieden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone |
| Diameter | 33,8 mm |
| Vorm | plat |
| Type | zuignap |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,40 excl. BTW
/ stuk
€ 24,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen