PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER U3 CSI-MS 3.8-M2.6 3250081SC
Zuignap U2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:3250081SC
Rubix:A0080404
Fabrikant:3250081SC



Technische samenvatting
| Materiaal | geleidende silicone (csil) |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Vorm | standaard |
Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER U3 CSI-MS 3.8-M2.6 3250081SC
Voor het hanteren van voorwerpen met vlakke of licht gebogen oppervlakken.
Sterke punten
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Suction cups of conductive silicone are suitable for objects with sensitivity to static electricity.
Conductive nickel plated fitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | geleidende silicone (csil) |
| Diameter | 3 mm |
| Vorm | standaard |
| Type | u |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,68 excl. BTW
/ stuk
€ 21,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen