FESTO VACUUMZUIGER VASB-40-1/4-PUR-B 1395691

Zuignap VASB-40-1/4

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VASB-40-1/4-PUR-B
Rubix:05105035
Fabrikant:1395691
EAN:4052568062019
FESTO VACUUMZUIGER VASB-40-1/4-PUR-B 1395691

Technische samenvatting

Materiaalpur
Diameter40 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VACUUMZUIGER VASB-40-1/4-PUR-B 1395691


Zuignap compleet VASB-40-1/4-PUR-B Zuignap hoogtecompensator=13,7 mm, Nominale grootte=4 mm, Zuignapdiameter=40 mm, Zuignapvolume=11,11 cm3, Effectieve zuigdiameter=34,4 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x50x40 mm
Logistiek gewicht29,87 g
Materiaalpur
Diameter40 mm
Vormrond
Typevasb
Land van oorsprongCZ
Aangepaste tariefcode84879090
€ 14,82 excl. BTW
/ stuk
€ 17,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden