FESTO VACUUMZUIGER VASB-40-1/4-SI-B 1372910
Zuignap VASB-40-1/4
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VASB-40-1/4-SI-B
Rubix:05105036
Fabrikant:1372910
EAN:4052568061876

Documenten
Productdetails : FESTO VACUUMZUIGER VASB-40-1/4-SI-B 1372910
Vacuümzuiger VASB-40-1/4-SI-B Zuignap hoogtecompensator=13,7 mm, Nominale diameter=4 mm, Zuignapdiameter=40 mm, Zuignapvolume=11,11 cm3, Aansluitpositie=boven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x40x45 mm |
| Logistiek gewicht | 17,6 g |
| Materiaal | silicone |
| Diameter | 40 mm |
| Vorm | rond |
| Type | vasb |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,89 excl. BTW
/ stuk
€ 18,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden