Referenties
SMC:ZPT16UN-B01
Rubix:A0730329
Fabrikant:00116719

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT16UN-B01
Voor de adsorptie van algemene werkstukken
Voor de handling van uiteenlopende werkstukken
Sterke punten
Padmaten: Ø 2 - Ø 50 mm Vormen: Vlakke uitvoering, Vlakke uitvoering met ribben Materialen: Fluorrubber, Geleidend NBR, Geleidend siliconenrubber, NBR, Siliconenrubber, Urethaanrubber Opties: buiten- en binnendraad, verticale vacuuminlaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nbr |
| Diameter | 16 mm |
| Vorm | plat |
| Type | smc zuignap zpt16un-b01 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,50 excl. BTW
/ stuk
€ 11,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen