PIAB ZUIGNAP+ADAPTER PU30/60S BX52P DIA 52-3/8" 0106740

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0106740
Rubix:A0014260
Fabrikant:0106740
PIAB ZUIGNAP+ADAPTER PU30/60S BX52P DIA 52-3/8" 0106740

Technische samenvatting

Materiaalpolyurethaan (pu30), polyurethaan (pu60)
Diameter52 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP+ADAPTER PU30/60S BX52P DIA 52-3/8" 0106740


Zuignap BX10P Polyurethaan 30/60

Sterke punten

Geschikt voor waterpas stellen en voor oneffen en poreuze oppervlakken zoals karton, enz.
In de tweekleurige zuignap zijn de balg en de afdichtlip van verschillende hardheid, waardoor de zuignap sterk en stabiel is en tegelijkertijd zacht en flexibel
DURAFLEX® zuignappen vervaardigd van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan bezit
Het materiaal DURAFLEX® is merkloos.

Toepassingen

Merkvrij, Plastic spuitgietonderdelen, Droog plaatstaal, Golfkarton / karton

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpolyurethaan (pu30), polyurethaan (pu60)
Diameter52 mm
Vormbalg
Typebx-p
73,86 excl. BTW
/ stuk
89,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden