PIAB ZUIGNAP OVAAL PU50SH OF10X30P DIA 10X30 M5 0110084

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0110084
Rubix:A0682918
Fabrikant:0110084
PIAB ZUIGNAP OVAAL PU50SH OF10X30P DIA 10X30 M5 0110084

Technische samenvatting

Materiaalpolyurethaan
Diameter30,8 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP OVAAL PU50SH OF10X30P DIA 10X30 M5 0110084


Dit programma van ovale zuignappen heeft eigenschappen die speciaal geschikt zijn voor het hanteren van metaalplaatmateriaal.

Sterke punten

-Geschikt voor vlakke en ruwe oppervlakken
Redelijke stabiliteit en weinig inherente beweging
Aanbevolen wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
Klosjes voorkomen dat dunne, gevoelige voorwerpen vervormd raken en geven extra wrijving wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
DURAFLEX® zijn zuignappen gemaakt van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan heeft. Het materiaal laat geen sporen na op de behandelde voorwerpen.

Toepassingen

Exterior and interior trim components assembly

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpolyurethaan
Diameter30,8 mm
Vormrond
Typezuignap
36,31 excl. BTW
/ stuk
43,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen