PIAB ZUIGNAP+ADAPTER CSI-MS B5 DIA 5,6-M5 3250082SC

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:3250082SC
Rubix:A0682885
Fabrikant:3250082SC
PIAB ZUIGNAP+ADAPTER CSI-MS B5 DIA 5,6-M5 3250082SC

Technische samenvatting

Materiaalgeleidende siliconen
Diameter5 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP+ADAPTER CSI-MS B5 DIA 5,6-M5 3250082SC


Meerdere korte balgzuignappen in één hefapparaat kunnen objecten met hoogteverschillen en verschillende vormen verwerken. De balgen zorgen ook voor een lichte hefbeweging om dunne voorwerpen te scheiden. De gebruikte materialen zijn siliconen, geleidende siliconen, halfgeleidende EPDM, chloropreen, HNBR en nitril-PVC.

Sterke punten

•Hefbeweging om kleine en dunne voorwerpen te scheiden
Alleen lichte voorwerpen mogen worden verwerkt wanneer de hefkracht parallel aan het oppervlak is
Geschikt voor niveauregeling
Zuignappen van geleidend siliconen en halfgeleidend EPDM zijn geschikt voor voorwerpen die gevoelig zijn voor statische elektriciteit

Toepassingen

Kunststof spuitgietonderdelen; droog plaatmetaal; elektronische halfgeleiders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalgeleidende siliconen
Diameter5 mm
Vormbalg
Typezuignap
18,72 excl. BTW
/ stuk
22,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen