PIAB ZUIGNAP F25 CHLOROPRENE - 0101131

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0101131
Rubix:05151135
Fabrikant:0101131
PIAB ZUIGNAP F25 CHLOROPRENE - 0101131

Technische samenvatting

Materiaalchloropreen
Diameter25 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP F25 CHLOROPRENE - 0101131


Zuignap F30-2 Chloropreen, G1/8" mannelijk, met gaasfilter

Sterke punten

Geschikt voor vlakke voorwerpen
Goede stabiliteit en weinig inherente beweging
Aanbevolen wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
Klampen voorkomen dat dunne, gevoelige voorwerpen worden vervormd en geven extra wrijving wanneer de hefkracht evenwijdig is

Toepassingen

Droog plaatwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalchloropreen
Diameter25 mm
Vormrond
Typezuignap
9,05 excl. BTW
/ stuk
10,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden